防水レセプタクル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72979893 品番SGE-WR-64 本体15A 3P S無し 2連タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

防水タイプのプラグです。

定格容量(A)15 電線口12mm(3.5SQケーブルまで)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72979893 SGE-WR-64 本体15A 3P S無し 2連タイプ 62568226 SGE-WR-64 防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 2連 15A用 マリンテック 防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 2連 15A用 マリンテック 1式 8,998 税込9,898 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72979927
2025-06-25
用途:
漁船で電源を取るのに使用

安く買えて良かったです。電動リールの電源を取るのにリールとの間のコードにとり付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする