防水レセプタクル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72979909 品番SGE-WR-66 本体15A 3P S付き
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

防水タイプのプラグです。

定格容量(A)15 電線口12mm(3.5SQケーブルまで)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72979927
2025-06-25
用途:
漁船で電源を取るのに使用

安く買えて良かったです。電動リールの電源を取るのにリールとの間のコードにとり付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする