防水レセプタクル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72979927 品番SG-WW-40B 2Pプラグ 20A用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

防水タイプのプラグです。

定格容量(A)20 電線口15mm(5.5SQケーブルまで)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72979927 SG-WW-40B 2Pプラグ 20A用 65876435 SG-WW-40B 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用 マリンテック 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用 マリンテック 1式 1,998 税込2,198 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72979927
2025-06-25
用途:
漁船で電源を取るのに使用

安く買えて良かったです。電動リールの電源を取るのにリールとの間のコードにとり付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする