USB充電器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプUSB QC3.0 注文コード72980076 品番UCV-2R 赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

携帯電話などの充電器です。

付属品ヒューズ付き電源ケーブル・ターミナル 2個 寸法(mm)36.0(直径)×50 タイプUSB QC3.0 電圧(V)DC12〜24 接続QC3.0:多くのスマ-トホン 取付け方法埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm)30 材質(パネル)アルミニウム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72980076 UCV-2R 赤 72980067 UCV-1 USB充電器 マリンテック USB充電器 マリンテック 1個 4,398 税込4,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72980076
2023-03-20
用途:
自動車の電圧チェックの為
自動車・二輪車・自転車関連業

シガーソケットに差し込むタイプを探していましたが、出幅のフラットな埋め込み式の本商品にしました。
シガーソケットを外した穴を多少拡大する手間は掛かりますが車内とのマッチングと純正感があり満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする