バスバー 2P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボルト寸法(最適ターミナル)M6×2本(R端子) 注文コード72980128 品番BUS-2P8
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はボルト寸法4種類から選べます 他の種類を見る

大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能!
大容量型
ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製
直流用/端子接続台
圧着ターミナル接続式
特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能
本体は赤色樹脂製・プラス側使用

付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ 容量最大48V/200A 端子数2 ボルト寸法(最適ターミナル)M6×2本(R端子) 寸法(mm)45.3×42.5×32.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする