USB電源アダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72980189 品番U5C-3A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。
スマートフォンなど付属の充電器の2〜3倍の電流で急速充電します。
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。
連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。
USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。

寸法(mm)46×27×14 質量(g)50 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)3 定格出力電力(W)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする