軽防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズLL 注文コード72980304 品番143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

エコ素材でSDGsに貢献。
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、再生PETを原料とするブルゾンをご提案。二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
JIS制電を付与した本シリーズは、電子化の進む昨今、半導体の組み立てや運送時など、様々な職種で安心してご着用いただけます。
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
ペットボトルロサイクル素材
表地は引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
撥水加工で水をはじき汚れも付きにくい
スレッチ素材で動きやすい
カラー豊富 6色展開
SS〜5Lの豊富なサイズ展開

コン エコマーク認定認定 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ、静電気・帯電防止 混率(%)表:ポリエステル100(再生ポリエステル62)、裏:ポリエステル100 サイズLL 生地エコストレッチリップストップ 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×17 肩幅(cm)50 胸囲(cm)118 袖丈(cm)67 着丈(cm)67 仕様襟帯電フリース、左袖ペン差し、衿裏帯電タフタ、両脇ポケット内部静電起毛トリコット、背当て蓄熱メッシュ、裏地トリコット起毛素材で保温性抜群、袖口バインダー仕様 エコマーク認定番号21 103 004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする