581 防水防寒コート ジーベック 72981108 581 防水防寒コート ジーベック 72981108 581 防水防寒コート ジーベック 72981108 581 防水防寒コート ジーベック 72981108 581 防水防寒コート ジーベック 72981108 581 防水防寒コート ジーベック 72981108

防水防寒コート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72981108 品番 581
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

裏アルミとボリューム中綿使用。
高い保温性の防水防寒
ボリューム中空中綿を使用した空気の層による高い保温性と裏地アルミプリントで衣服内の温度を外に逃さない。
過酷な真冬の現場に向けた防水防寒です。
230g/m2のボリューム中空中綿を使用
裏地アルミプリントが遠赤外線を反射して保温効果を高めます。
首内側フリース素材で暖かく優しい肌触り
反射テープがアクセント
目貼りシール仕様

ブルー 種別コート 機能防水性、透湿性、防風性 混率(%)表:タフタ、ポリエステル100、裏:タフタ、アルミ箔プリント、ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 サイズL 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×19.5 耐水圧(mm)10000 仕様透湿性:2000g、右脇スルーポケット、両サイドファスナー付きポケット、ウエストゴムシャーリング、裾サイドファスナー水かき付き、裾アジャスター付、放電テープ付き(股中央、裾内側)、反射テープ(フード上部、右胸、後身頃部) 胸囲(cm)130 裄丈(cm)89 着丈(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする