色ブルー
種別長袖ブルゾン
機能防水性、透湿性、防風性
混率(%)表:タフタ、ポリエステル100、裏:タフタ、アルミ箔プリント、ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
サイズ4L
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×19.5
耐水圧(mm)10000
仕様透湿性:2000g、右脇スルーポケット、両サイドファスナー付きポケット、ウエストゴムシャーリング、裾サイドファスナー水かき付き、裾アジャスター付、放電テープ付き(股中央、裾内側)、反射テープ(フード上部、右胸、後身頃部)
胸囲(cm)142
裄丈(cm)98
着丈(cm)76