長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72981248 品番 1500
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

SDGsに貢献。エコ裏綿
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
暖かくムレにくい裏綿素材
ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ)
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
カラー豊富で上下コーディネートできる
ブルゾン6色・パンツ4色展開
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS〜5Lの豊富なサイズ展開

ディープネイビー エコマーク認定認定 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ、帯電防止 混率(%)ポリエステル90、綿10 材質(ファスナー)樹脂 サイズL 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 肩幅(cm)48 胸囲(cm)114 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)65 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12.5×20 寸法(cm)両脇:幅13.5×深さ14.5 仕様ファスナーポケット、左胸ポケット脇ペン差し付き、胸フラップポケット/面ファスナー仕様、左袖ペン差し、左右内ポケット、袖口2段階調整できるアジャスター付き、裾2段階調整できるアジャスー付き エコマーク認定番号21 103 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする