色ディープネイビー
エコマーク認定認定
種別長袖ブルゾン
機能ストレッチ、帯電防止
混率(%)ポリエステル90、綿10
材質(ファスナー)樹脂
サイズ5L
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
肩幅(cm)54
胸囲(cm)130
袖丈(cm)60.5
着丈(cm)71
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12.5×20
寸法(cm)両脇:幅13.5×深さ14.5
仕様ファスナーポケット、左胸ポケット脇ペン差し付き、胸フラップポケット/面ファスナー仕様、左袖ペン差し、左右内ポケット、袖口2段階調整できるアジャスター付き、裾2段階調整できるアジャスー付き
エコマーク認定番号21 103 005