1502 スラックス ジーベック 72981729 1502 スラックス ジーベック 72981729 1502 スラックス ジーベック 72981729

スラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72981729 品番 1502
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

SDGsに貢献。エコ裏綿
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
暖かくムレにくい裏綿素材
ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ)
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
カラー豊富で上下コーディネートできる
ブルゾン6色・パンツ4色展開
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS〜5Lの豊富なサイズ展開

仕様NEWピタリティ、3YGファスナー 種別スラックス ディープネイビー サイズ79 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90、綿10 股下(cm)80 機能ストレッチ、帯電防止 生地エコストレッチ裏綿 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂 エコマーク認定番号21 103 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする