画像準備中

トラップシート10cm×25cm 50枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード72982747 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

付属のビニタイをシートの穴に通して吊るすだけで、簡単に害虫捕獲ができる捕虫シートです。

用途作物の15cm〜30cmの上に設置します。
注意
※使用枚数は、〇発生予察―10〜30枚/10a 〇捕虫―150〜500枚以上/aを目安にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする