バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。
ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。
道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。
1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心
通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。
22. 0°〜180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍
草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。
また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。
3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止
スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。
特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。