画像準備中

無双トリマーブレード L-310

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72982878 品番0671
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。
ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。
道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。
1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心
通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。
22. 0°〜180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍
草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。
また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。
3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止
スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。
特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする