画像準備中

ガーデンポケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72982921 品番MX-307-AA
販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ドラム感をアレンジしたイメージのメタルポットシリーズ。
お部屋のインテリアにおすすめで、ドライフラワーを飾るとまるでおしゃれなカフェのようなお部屋を演出。
カラーは使い込んだような質感が魅力のメタルカラー、定番人気のホワイト、少しグリーン寄りのネイビーの3色展開でお部屋に合わせてお選びいただけます。
女性だけでなく男性も抵抗なく使えるデザインとなっています。

材質ブリキ・アイアン メタル サイズSmall 質量(g)120 タイププラントポット 寸法(cm)幅10×奥行7.5×高さ16(約)
注意
※これらの商品はアンティーク調仕上げとなっております。色ムラやサビや塗装がはげたようなところがあるのは風合いを出すための加工であり、不具合製品ではありませんのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする