曜日別特売
1505 レディスラットズボン ジーベック 72983348

 

1505 レディスラットズボン ジーベック 72983348
1505 レディスラットズボン ジーベック 72983348
1505 レディスラットズボン ジーベック 72983348
1505 レディスラットズボン ジーベック 72983348
1505 レディスラットズボン ジーベック 72983348
1505 レディスラットズボン ジーベック 72983348

レディスラットズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クロ
ウエスト(cm)ヌード:74、製品:80
サイズ15
内容量1本注文コード72983348品番1505
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

SDGsに貢献。エコ裏綿
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
暖かくムレにくい裏綿素材
ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ)
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
カラー豊富で上下コーディネートできる
ブルゾン6色・パンツ4色展開
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

仕様右脇横ポケット/ファスナー仕様、左脇横ポケット/ペン差し付き、左脇横フラップポケット/面ファスナー仕様、ウエストNEWピタリティ仕様、3YGファスナー種別ラットズボンクロサイズ15エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10股下(cm)74ウエスト(cm)ヌード:74、製品:80機能ストレッチ、帯電防止ヒップ(cm)103生地エコストレッチ裏綿材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号21 103 005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする