長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72983393 品番 1721
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ストレッチ、制電、撥水等、高機能ハイブリットストレッチ作業服
ストレッチ性、丈夫さを兼ね備えた3層構造のTC静電ストレッチ素材を使用。
伸縮性とキックバック性の良さで着用を繰り返してもヒザ抜けが起きにくく、シルエットが崩れにくい素材。
フルハーネス対応の縦型ポケットはモニが落ちにくく、利便性も大。

コン 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ、帯電防止、撥水 混率(%)ポリエステル61、綿31、複合繊維T400)5、ポリウレタン3 材質(ファスナー)樹脂 サイズM 生地ストレッチツイル 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×14.5 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)上:13.5×17.5、下:14×14.5 肩幅(cm)48.5 胸囲(cm)111 袖丈(cm)55 着丈(cm)63 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 仕様右胸ファスナ付きポケット、左胸二重ポケット、左胸ポケットペン差し付き、左袖ペン差し、両脇ファスナー付きポケット、袖口2段階調整できるアジャスター付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする