色シルバーグレー
種別長袖ブルゾン
機能ストレッチ、帯電防止、撥水
混率(%)ポリエステル61、綿31、複合繊維T400)5、ポリウレタン3
材質(ファスナー)樹脂
サイズL
生地ストレッチツイル
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×14.5
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)上:13.5×17.5、下:14×14.5
肩幅(cm)50
胸囲(cm)115
袖丈(cm)57.5
着丈(cm)65
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
仕様右胸ファスナ付きポケット、左胸二重ポケット、左胸ポケットペン差し付き、左袖ペン差し、両脇ファスナー付きポケット、袖口2段階調整できるアジャスター付き