長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72983917 品番 1740
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

定番T/Cワークウェアにストレッチ機能とJIS静電を付与し様々な職種で安心して着用してもらえるシリーズです。
電子化が進み半導体の組み立て時や運送時に関しても静電機器の需要は高まっています。
引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
ストレッチで動きやすい
JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS〜5Lの豊富なサイズ展開

杢ブルー 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ、帯電防止 混率(%)ポリエステル70、綿30 サイズ4L 生地T/Cリップストップストレッチ 材質(ファスナー)樹脂 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ダブル:13.5×17.5 寸法(cm)両胸:幅12×深さ14 肩幅(cm)52.5 胸囲(cm)126 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)71 仕様内ポケット、左胸ポケットペン差し付き、左袖ペン差し、左胸二重ポケット、ボタン隠し仕様、背当てメッシュ付、深めのファスナーポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする