色ディープネイビー
種別長袖ブルゾン
機能ストレッチ、帯電防止
混率(%)ポリエステル70、綿30
サイズSS
生地T/Cリップストップストレッチ
材質(ファスナー)樹脂
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ダブル:13.5×17.5
寸法(cm)両胸:幅12×深さ14
肩幅(cm)42.5
胸囲(cm)100
袖丈(cm)53
着丈(cm)58
仕様内ポケット、左胸ポケットペン差し付き、左袖ペン差し、左胸二重ポケット、ボタン隠し仕様、背当てメッシュ付、深めのファスナーポケット