1742 スラックス ジーベック 72984337 1742 スラックス ジーベック 72984337 1742 スラックス ジーベック 72984337 1742 スラックス ジーベック 72984337

スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72984337 品番 1742
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

定番T/Cワークウェアにストレッチ機能とJIS静電を付与し様々な職種で安心して着用してもらえるシリーズです。
電子化が進み半導体の組み立て時や運送時に関しても静電機器の需要は高まっています。
引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
ストレッチで動きやすい
JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS〜5Lの豊富なサイズ展開

仕様ヒザダーツ、右脇コインポケット、両脇Dカンループ付き 種別スラックス 杢ブルー サイズ95 混率(%)ポリエステル70、綿30 股下(cm)80 機能ストレッチ、帯電防止 生地T/Cリップストップストレッチ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする