1744 レディススラックス ジーベック 72985694 1744 レディススラックス ジーベック 72985694 1744 レディススラックス ジーベック 72985694 1744 レディススラックス ジーベック 72985694

レディススラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72985694 品番 1744
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

定番T/Cワークウェアにストレッチ機能とJIS静電を付与し様々な職種で安心して着用してもらえるシリーズです。
電子化が進み半導体の組み立て時や運送時に関しても静電機器の需要は高まっています。
引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
ストレッチで動きやすい
JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS〜5Lの豊富なサイズ展開

杢ブルー 種別スラックス 機能ストレッチ、帯電防止 混率(%)ポリエステル70、綿30 サイズ15 ウエスト(cm)ヌード:74、製品:80 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 仕様ヒザダーツ、右脇コインポケット、両脇Dカンループ付き ヒップ(cm)103 股下(cm)74 生地T/Cリップストップストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする