長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72986385 品番 2210
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストレスフリーな2WAYストレッチ
耐摩耗性、耐引き裂きに強いインビスタ社のコーディロイラインを使用。
2WAYストレッチであらゆる動きをサポートします。
上着はブルゾンスタイルとパーカースタイルの2種を用意。
ワークシーン、普段着でもOK。
水をはじき汚れも付きにくいうれしい撥水加工付き。
スタイリッシュなデザイン

ディープネイビー 種別長袖ブルゾン 機能2WAYストレッチ、撥水 混率(%)ナイロン89、ポリウレタン11 サイズLL 生地コーデュラ2WAYストレッチナイロン 材質(ファスナー)樹脂 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 肩幅(cm)48.5 胸囲(cm)113 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)66 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:14×19 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×18 仕様右胸ファスナー付きポケット、左袖ペン差し、左胸フラップ付きポケット、袖口2段階調整アジャスター付き、後襟反射プリント入り、2WAYストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする