色シルバーグレー
種別長袖ブルゾン
機能2WAYストレッチ、撥水
混率(%)ナイロン89、ポリウレタン11
サイズLL
生地コーデュラ2WAYストレッチナイロン
材質(ファスナー)樹脂
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
肩幅(cm)48.5
胸囲(cm)113
袖丈(cm)61.5
着丈(cm)66
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:14×19
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×18
仕様右胸ファスナー付きポケット、左袖ペン差し、左胸フラップ付きポケット、袖口2段階調整アジャスター付き、後襟反射プリント入り、2WAYストレッチ