2800 長袖ブルゾン ジーベック 72987198 2800 長袖ブルゾン ジーベック 72987198 2800 長袖ブルゾン ジーベック 72987198 2800 長袖ブルゾン ジーベック 72987198 2800 長袖ブルゾン ジーベック 72987198 2800 長袖ブルゾン ジーベック 72987198

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72987198 品番 2800
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ブラスト加工、バイオ加工、トッピングを施した深い味わい
現場服シリーズにストレッチデニムシリーズが登場。白系ステッチや右胸のマットファスナーがアクセントになったオシャレなデニム現場服です。少しシャープなシルエットでもストレッチが効いているのでラクに作業が出来ます。

インディゴブルー 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ 混率(%)綿99、ポリウレタン1 サイズS 生地ストレッチデニム 材質(ファスナー)フロント:金属、右胸:樹脂 材質(ボタン)金属 仕様深めのファスナーポケット、左胸ポケットペン差し付き、左袖ペン差し/マルチポケット、超ストレッチ素材 肩幅(cm)44 胸囲(cm)100 袖丈(cm)54 着丈(cm)58 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:13.5×20 寸法(cm)両脇ポケット:13.5×15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする