ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
ジャンパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72987758
品番
7860
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
綿100%ワーキングの大定番ロングセラー商品
ブルゾン前面、フラップ、袖口は糸付けボタンを隠す仕様で、火熱うを扱う現場での火花・スパッタがあたりにくくて、他のモノが傷付かない安心・安全設計。
用途
鉄工所や溶接など火熱を扱う現場に対応
仕様
脇ポケット逆玉
種別
ジャンパー
色
チャコールグレー
サイズ
S
胸囲(cm)
107
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
61
寸法(cm)
ポケット:14×16.5
生地
ウエポン
材質(ボタン)
樹脂(糸付)