セフティシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 72987995 品番 85149
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

個性的なうろこ形状のアウトソールが存在感を発揮。スリップオン仕様のプロスニーカー(R)
悪路でグリップ性を発揮するうろこ形状の個性的なアウトソール。
履き口踵部分はストラップ付きで着脱がスムーズ。ベロ部分にはメッシュ素材を採用しフィット感も向上。
アウトソール内部には厚みのあるEVA素材が内蔵されており、ハードな見た目に反した抜群のクッション性と軽量感。
インソールにも厚手で通気性のある穴あきインソールを使用しており、クッション性に加えて通気性も向上。

サイズ(cm)23.5 ネイビー 機能衝撃吸収、クッション性、通気性 形状ローカット 質量(g)900(26.0cm/両足) 規格JSAA規格 製法セメント 材質(ソール)EVA+ラバー ウィズEEE 材質(甲被)合成皮革 材質(先芯)鋼製 性別男女兼用 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする