曜日別特売
0191 ソフトドライポロシャツ SLASH(シンメン) 72988216

ソフトドライポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
色パッションピンク
内容量1着注文コード72988216品番0191
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
色
パッションピンク
サイズ
M
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
20
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
69
素材
吸汗速乾 ストレッチ(伸長率30%超) 消臭テープ
色番
23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする