2KMBL0015-0100-S4 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) 京セラ 72988975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2KMBL0015-0100-S4 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) 京セラ 72988975
2KMBL0015-0100-S4 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) 京セラ 72988975
2KMBL0015-0100-S4 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) 京セラ 72988975
2KMBL0015-0100-S4 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) 京セラ 72988975
2KMBL0015-0100-S4 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) 京セラ 72988975
2KMBL0015-0100-S4 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) 京セラ 72988975

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.075注文コード72988975品番2KMBL0015-0100-S4
参考基準価格(税別)¥15,590販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。
合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)
新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。
Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。
大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。
強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。
こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。

用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工ボール半径R(mm)0.075有効長(mm)1刃長(mm)0.1刃径(Φmm)0.15首下径(Φmm)0.14シャンク径(Φmm)4全長(mm)45材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃先R公差(mm)±0.005表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5
注意
※ワークとの干渉にご注意ください。
※びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※コーナ部等の切削負荷が高くなる箇所では、特に切削条件の設定やツールパスなどに注意してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※オイルミストクーラントを推奨します。

商品説明動画

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする