W60020AM 非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(プレミアムタイプ)20枚入 シエラ 72990016 W60020AM 非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(プレミアムタイプ)20枚入 シエラ 72990016 W60020AM 非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(プレミアムタイプ)20枚入 シエラ 72990016 W60020AM 非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(プレミアムタイプ)20枚入 シエラ 72990016 W60020AM 非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(プレミアムタイプ)20枚入 シエラ 72990016

非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(プレミアムタイプ)20枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード72990016 品番W60020AM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

災害時、非常時、介護用に。ロール状でコンパクトに備蓄しやすい非常用トイレ袋。袋の中に吸収凝固パッドが入っており、尿を約600ml吸収しジェル化します。袋全体が抗菌になっており、袋の中の菌の増殖を抑えるプレミアムタイプ。紐付きなので、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。

材質袋:ポリエチレン(抗菌加工)、パッド:吸水性ポリマー、セルロース 寸法(cm)袋65×38 使用可能回数20 吸収量(L)約0.6
注意
※廃棄方法は自治体の指示にしたがってください。
※トイレには流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする