U45021 非常用トイレ袋 メンズホスケアトイレ 20枚入 シエラ 72990034 U45021 非常用トイレ袋 メンズホスケアトイレ 20枚入 シエラ 72990034 U45021 非常用トイレ袋 メンズホスケアトイレ 20枚入 シエラ 72990034 U45021 非常用トイレ袋 メンズホスケアトイレ 20枚入 シエラ 72990034

非常用トイレ袋 メンズホスケアトイレ 20枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード72990034 品番U45021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

フランスの内科医が院内感染予防のために開発した男性用トイレ袋。医療用、介護用、防災用としてお使いいただけます。袋には吸収パッドが入っており、約450ml吸収しジェル化します。使用後はヒモを引っ張って袋を閉じることができます。

材質袋:ポリエチレン、パッド:吸水性ポリマー、セルロース 寸法(cm)袋216×38 使用可能回数20 吸収量(L)約0.4
注意
※廃棄方法は自治体の指示にしたがってください。
※トイレには流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする