デジタルデプスゲージ HOLD機能付き

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72992509 品番 -
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。

用途深さの測定 材質ステンレス鋼 全長(mm)280 質量(g)約190 測定範囲(mm)0〜200 電源ボタン電池LR44×1個 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF ベース寸法(mm)100
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72992509
2025-06-05
用途:
段差、深さ測定

全体的な造り、表示精度に関しては価格を考えれば十分ですが、ちょっと使いにくいところが。
バー先端に抜け止めのピンが打ってあるのですが、これがゲージやストレートエッジに当たってしまい垂直が出しにくいです。
ZEROリセットボタンの反応がひと拍遅れるので使いにくい。離して0.5秒位遅れて0になる。押した瞬間に反応して欲しい。

2024-09-27
用途:
ローラーの平行の確認

従来のメモリを読んでいましたが、見にくく読みに時間が掛かっていましたが、デジタル表示で簡単に読めるように成り良く成りました。

対象商品:
72992493
2024-03-20
用途:
DIYでの計測に

動きはなめらかだし、精度も十分
データホールド、オートパワーオン、オフは思った以上に使い勝手が良いものでした。

ただ、そんな良い部分を台無しにしてしまう残念な部分が一つあって
電池蓋がスライド式な上にちょうど親指をかけやすい位置にあり
動かそうとしたら電池蓋をスライドして開けてしまうことが良くあります。

電池をどうしてもこの位置にせざるを得ないのだったら
せめて電池蓋はねじ止めだったら良かったのにと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする