画像準備中

USBミニ扇風機 吸盤取り付け

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72993150 品番KJ-217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

【吸盤アームで取り付けるUSB電源の扇風機】
約55mm伸縮可能なアーム。ゲル吸盤でしっかり固定します。
【コンパクトなのにパワフル】
弱、中、強の3段階に風量調節ができます。
【ボールジョイント採用】
上下左右、最適な方向に角度を調整可能。
【面ファスナー付き電源スイッチ】
シートなどのお好みの場所に取り付け可能。
【USB電源ケーブル】
ケーブル長約1.2m。

注意
※USB電源は付属しておりません。定格5V1A以上のUSB Type-A電源が必要です。
※車種によっては取り付けできない場合があります。取り付ける場所の形状やサイズ、周辺状況をご確認ください。
※本革、合成皮革、布地、ウレタン、曲率の大きい曲面、大きな凹凸のある面には取り付けできません。
※取付箇所やその周辺は取付跡が残ったり破損したり損傷する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする