・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。 ・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。 ・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。 ・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。 ・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。 ・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。 ・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm ・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。 ・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。 ・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。 ・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。