画像準備中

ロジクール K250 ワイヤレスキーボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72995128 品番K250GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ノートPC と同じ配列に、便利なテンキーを搭載したコンパクトでシンプルなデザインで、あらゆるワークスペースでお使いいただけます。Fキー各種も使いやすく、ショートカットキーとして活用する場合、スクリーンショットやメディアの再生、音量コントロールなどを、複数ボタン同時押しをする事なくボタン一つで直感的に操作する事ができ、生産性を高めます。
*『Fnキー』+『Escキー』同時押しをすることで通常Fキー、またはショートカットキー機能を切り替えられます。
本体は耐水性が高く、万一の水こぼれでも安心してお使いいただけます。単三電池1つで約12ヶ月*使用でき、バッテリーを気にすることなく長い期間使用できます。
*使用環境・状況によって異なります。
キーボードはデフォルトで3度の傾斜がついています。また、底面のティルトレッグを立てる事で7度までの傾斜をつける事ができ、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。
キーボードのプラスチック部分には再生プラスチックが最低64%、マウスには最低66%が使用され、サステナビリティと耐久性が深く考慮された設計です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする