ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
レイン棒 水性用スモールローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72995223
品番
スペア 100mm
参考基準価格(税別)
¥418
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
速乾水性塗料及び接着剤塗布用ローラーです。狭い入隅、細幅な面や小物の塗装に最適です。
用途
水性塗料用
適合
ミドル・スモール兼用ローラーハンドル
種別
スペア
寸法(mm)
100
サイズ
スモールローラー
材質(グリップ)
PP
材質(毛)
発泡ウレタン
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※油性塗料には使用しないでください。
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。