曜日別特売
255×40P BK 10枚 とにかく石に強い チップソー YAMAZEN(山善) 72995390

255×40P BK 10枚 とにかく石に強い チップソー YAMAZEN(山善) 72995390
255×40P BK 10枚 とにかく石に強い チップソー YAMAZEN(山善) 72995390
255×40P BK 10枚 とにかく石に強い チップソー YAMAZEN(山善) 72995390
255×40P BK 10枚 とにかく石に強い チップソー YAMAZEN(山善) 72995390
255×40P BK 10枚 とにかく石に強い チップソー YAMAZEN(山善) 72995390

とにかく石に強い チップソー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10枚)注文コード72995390品番255×40P BK 10枚
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現!●荒く作業をされる方に最適●とにかく石に強い刃形状

用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。外径(Φmm)255ブラック質量(g)420穴径(Φmm)25.4刃数(p)40取付穴(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33084389
2024-07-07
用途: 農地の草刈り
小林園芸農・林・水産業

よく切れます・・・バランスが良いというのか??? 重量感も程よく、振りまわしも楽で、切れ味が良いので、作業がはかどります。
長寿命を期待したいです。

対象商品 : 33084389
2024-09-05
用途: 砕石敷き駐車場の除草作業
建設業・工事業

レビューを見て購入しました。
何度か刃を当ててしまいましたが、チップ等
損傷は有りません。が、柔らかい草等が回転数を調節しても
逃げてしまいます。使い分けすれば持ちはいいと思います。

対象商品 : 33084389
2023-08-04
用途: 草刈り作業
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

今まで安いチップソーを使い捨て感覚で使用していましたが、石やコンクリートにとても強いので、こちらを使用したほうが安価となります。またリピートする予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 33084389
2020-10-19
用途: 畑の草刈り
あさちゃんのとれたて農場農・林・水産業

嫁が初めて使ったとき、草を刈るのに「軽い」と大好評でした。これまで長い草を刈る際、重くて肩こりになるとよく言っていましたが、それもなし。ストレスなく、草刈りができるようです。

対象商品 : 33084389
2019-08-16
用途: 草刈作業
農・林・水産業

凄い刈りやすく石に強いので扱いやすく素晴らしいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする