ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
シックスパック スモールローラー 短毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
72995494
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,914
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。スモールローラーのお得な6巻パックで各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。
用途
鉄部・平滑面の塗装に。鉄部・木部・内装仕上げ塗装に。シーラーなどの下地塗装に
適合
ミドル・スモール兼用ローラーハンドル
サイズ
スモールローラー
種類
短毛
毛丈(mm)
5
材質(毛)
PE繊維主体
主な用途
油性・水性鉄部・平滑面・木部・内装仕上げ・下地塗装
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。