- シックスパック スモールローラー 中毛 ハンディ・クラウン 72995528 - シックスパック スモールローラー 中毛 ハンディ・クラウン 72995528

シックスパック スモールローラー 中毛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6本) 注文コード 72995528 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,254 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。スモールローラーのお得な6巻パックで各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。平滑面から多少の凹凸面までの塗装が可能

用途屋内外の壁・天井・浴室・台所・板壁などの塗装に。シーラーなどの下地塗装に 適合ミドル・スモール兼用ローラーハンドル サイズスモールローラー 種類中毛 毛丈(mm)11 材質(毛)PE繊維主体 主な用途油性・水性塗料用・屋内外用・下地塗装 ローラーサイズ(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする