ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの 専用ローラー
波トタン・凹凸面用ローラー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72995564
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥946
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
油性水性塗料兼用レギュラーローラースペアです。毛丈にボリュームがあるのでローラーが波トタンなどの凹凸面もしっかり塗装ができます。波面や凹凸面にローラーが入り込みきれいに塗れる
用途
油性・水性塗料兼用。波トタン・凹凸面の塗装に最適です。
適合
レギュラーローラーハンドル
寸法(mm)
175
サイズ
レギュラーローラー
種類
中長毛
材質(毛)
PE繊維主体
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
油性・水性塗料兼用・波トタン・凹凸面の塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「レギュラーローラーハンドル」に装着してからご使用ください。