ペイントトレイplus

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72995747 品番 -
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。

寸法(mm)360×240×70 材質(本体)PP 質量(g)190 サイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】ペイントトレープラスの使い方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72995738
2022-10-03
用途:
ベランダ鉄部の再塗装
その他業種

使いやすく、刷毛のしごき部が意外に役立ちました。
ただ油性塗装がと洗うのが大変なため、アルミホイルを巻いて再利用しやすいようにしました。
限界がきたら、また買おうかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする