ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
Prospec スモールローラー 長毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72995993
品番
4S-PS20
参考基準価格(税別)
¥493
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。用途に応じて使い分けください。サイディング、ブロックなど粗面塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー
材質
PE繊維主体
寸法(mm)
100
サイズ
スモールローラー
種類
長毛
毛丈(mm)
20
主な用途
粗面塗装
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。