漁網用ファスナー10VF(網付・止)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72996964 品番2.0m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

漁網用の大型ファスナーです
テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます
魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます
スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい
ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10〜20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい

用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など 材質(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル 幅(mm)約100(閉時) 材質(エレメント)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)約10×10
注意
※スライダーには引手がついておりませんので、適当なロープなどを引手にご使用下さい
※スライダーは片面となります
※新品時網部分に細い仮糸(通糸)を挿入しております、網地との連結時はトワインやロープなどを通し補強してから網地と結合下さい
※ロープなどを挿入せず漁網とファスナー網地を直結されますと強度不足により破損する場合がございます
※水中使用の場合、務歯(エレメント)やスライダーに泥や砂が入ることがございます。そのままご使用頂くと破損の原因となりますので取り除いてご使用下さい
※ご使用にあたり、定期的に開閉チェックを実施して下さい
※仕立時に人や車による踏みつけにご注意下さい
※画像の商品は撮影用に最短長で製作したものとなります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする