沈子コード(鉛入ウェイトロープ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400m×1本) 注文コード 72999703 品番 80g 400m PP/LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

沈子用鉛入組紐ロープです
芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます
鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します
ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります
側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です
箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております
間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます
養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます
細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております

質量(g/m)80 直径(mm)約5.4 材質(側)ポリプロピレン ライトグリーン 長さ(m)400 用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
注意
※規格により芯材には1〜数本の鉛線を入れて重量調整しております
※用途により強度に不安がある場合は別途沿わせロープなどを使用して下さい
※カットしますと端からほつれの原因となる為、カット部分は熱溶着やテープ巻などの処置を施して下さい
※製造上、原糸つなぎが入る場合がございます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする