グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの コーン用品
グリーンクロスの コーンカバー
反射コーンカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72999834
品番
1105080602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
カラーコーン用の取付用反射カバーになります。
車両のヘッドライト等に反射するので夜間の視認性の向上や、安全性の向上につながります。
様々なバリエーションがあり、目的の応じて使用して頂けます。
用途
コーンに取り付ける事で周囲へのお知らせや、注意、安全性の向上に
材質
反射ターポリン
質量(g)
190
寸法(縦×横)(mm)
620×375(取付前)
表示内容
作業中ご注意願います
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】反射コーンカバー
参考になった