※サンプル画像となる為、詳細は各品番の仕様をご確認ください
TZ
TZ-Zポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
M4×0.7
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
ねじ径
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全長(mm)
52
46
52
60
62
70
75
82
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72999956
品番
TZ-POZ M4×0.7Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
呼び寸法
M4×0.7
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
食付
5
材質
ハイス
ねじ長さ(mm)
12.5
首下長(mm)
18
全長(mm)
52
シャンク径(mm)
5
等級
P2/P3
溝数
3
形状
突出しセンタ有(2.0mm)
ねじの種類
M(メートルねじ)