TZ-SUS-POZ M12×1.75Z TZ-ZポイントタップforSUS TZ 73000078

※サンプル画像となる為、詳細は各品番の仕様をご確認ください

TZ-ZポイントタップforSUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.75
ねじ径M12
全長(mm)82
内容量1本注文コード73000078品番TZ-SUS-POZ M12×1.75Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続
ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上
溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの
少ない安定した加工を実現

呼び寸法M12×1.75ねじ径M12ピッチ(mm)1.75食付5材質ハイスねじ長さ(mm)32首下長(mm)-全長(mm)82シャンク径(mm)8.5等級P4/P4溝数3形状突出しセンタ無ねじの種類M(メートルねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする