曜日別特売
TZ-SPZ M10×1.5Z TZスパイラルタップ TZ 73000139

※サンプル画像となる為、詳細は各品番の仕様をご確認ください

TZスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M10×1.5
全長(mm)75
シャンク径(mm)7
内容量1本注文コード73000139品番TZ-SPZ M10×1.5Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命

呼び寸法M10×1.5食付2.5ねじ長さ(mm)15首下長(mm)37シャンク径(mm)7溝数3材質ハイス表面処理ノンコーティング全長(mm)75ピッチ(mm)1.5等級P2/P3ねじの種類M(メートルねじ)突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする