LGS-131 ハイパワーLED ソーラーアップライト 20 2個セット タカショー 73000245 LGS-131 ハイパワーLED ソーラーアップライト 20 2個セット タカショー 73000245 LGS-131 ハイパワーLED ソーラーアップライト 20 2個セット タカショー 73000245 LGS-131 ハイパワーLED ソーラーアップライト 20 2個セット タカショー 73000245 LGS-131 ハイパワーLED ソーラーアップライト 20 2個セット タカショー 73000245 LGS-131 ハイパワーLED ソーラーアップライト 20 2個セット タカショー 73000245

ハイパワーLED ソーラーアップライト 20 2個セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73000245 品番LGS-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

ハイパワーLED採用の明るいソーラーライト。

用途樹木のライトアップなど 材質アルミニウム、ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)約0.3/個 スイッチ有り 幅(cm)約7.8/個 使用電池ニッケル水素電池 1.2V/2000mAh 単3型1本 LED色ホワイト 保証期間1年 高さ(cm)約35.5/個(地中杭約10.8を含む) 使用場所屋外 LED使用数(個)1 奥行き(cm)約11.5/個
注意
※はじめてお使いになる場合はソーラーパネルを直射日光に当て十分な充電を行ったうえでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする